28,80 €/ Meterexkl. MwSt
33,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Teknopharm SD |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |