Eriks
GOODALL

GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 2.1/2" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 63mm für Griffschellen

  • ERIKS:13414849
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,90 €/ Stückexkl. MwSt

105,18 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

89,90 €

-

10+

82,65 €

8.06%

25+

75,40 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
C/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN63
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi