124,31 €/ Stückexkl. MwSt
145,44 €inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 124,31 € | - |
10+ | 114,29 € | 8.06% |
25+ | 104,26 € | 16.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | C |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Kupplung Boost |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN75 |
Max. Betriebsdruck | 14 bar |
Max. Betriebsdruck | 203 psi |