Eriks
GOODALL

GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 3/4" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 19mm für Schlauchschellen

  • ERIKS:13414836
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,12 €/ Stückexkl. MwSt

28,22 €inkl. MwSt

147 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,12 €

-

10+

22,17 €

8.06%

25+

20,23 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
C
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi