Eriks
GOODALL

GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 2" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 50mm für Schlauchschellen

  • ERIKS:13414840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,55 €/ Stückexkl. MwSt

74,35 €inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

63,55 €

-

10+

58,43 €

8.06%

25+

53,30 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
C
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
2"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi