Eriks
GOODALL

GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C 2.1/2" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 63mm für Schlauchschellen

  • ERIKS:13414841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,63 €/ Stückexkl. MwSt

99,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.06.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

84,63 €

-

10+

77,81 €

8.06%

25+

70,98 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
C
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN63
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi