12,02 €/ Meterexkl. MwSt
14,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Water Discharge Black |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Min. Biegeradius | 320 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 0.84 kg/m |
Material Seele | SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |