3,39 €/ Meterexkl. MwSt
3,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
2208,15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Titon Black |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 3.8 mm |
Außendurchmesser | 17.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Min. Biegeradius | 57 mm |
Rollenlänge | 100 m |
Gewicht | 0.25 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 203 °F |
Statisches Kabel | Nein |