Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x6,5

  • ERIKS:14623981
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Tekno SD
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
92 %
Min. Biegeradius
225 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.3 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -35 bis 212 °F
Statisches Kabel
Ja