39,07 €/ Meterexkl. MwSt
45,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
498,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Tekno SD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 92 % |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.8 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -35 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Ja |