Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Tanker SD Flexoline 7 bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 76x6

  • ERIKS:13353223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,53 €/ Meterexkl. MwSt

36,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Tanker SD Flexoline
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
88 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Min. Berstdruck
21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
380 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
2.05 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein