Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Tanker SD Flexoline 7 bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 51x5

  • ERIKS:13364177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,89 €/ Meterexkl. MwSt

23,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Tanker SD Flexoline
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
61 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Min. Berstdruck
21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
255 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
1.26 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein