86,45 €/ Meterexkl. MwSt
101,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Tanker SD Flexoline |
Wandstärke | 9 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Min. Berstdruck | 21 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 760 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 5.6 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |