Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Tanker SD 16bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 63x8

  • ERIKS:10015849
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,58 €/ Meterexkl. MwSt

70,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61

15,013 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Tanker SD
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
79 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
2.34 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja