Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Tanker SD 16bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 152x10

  • ERIKS:10015844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,55 €/ Meterexkl. MwSt

187,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Tanker SD
Innendurchmesser
152 mm
Wandstärke
9 mm
Außendurchmesser
170 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
48 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
760 mm
Rollenlänge
30.5 m
Gewicht
7.05 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja