175,50 €/ Meterexkl. MwSt
205,34 €inkl. MwSt
6,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Superb White SD |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 6.5 mm |
Außendurchmesser | 51 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 338 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 1.4 kg/m |
Material Seele | PTFE |
Temperaturbereich | von -40 bis 150 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 302 °F |
Statisches Kabel | Ja |