Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Superb White SD, rolle=30m, innerdurchmesser 25x6.0

  • ERIKS:14068392
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,08 €/ Meterexkl. MwSt

118,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Superb White SD
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
225 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.83 kg/m
Material Seele
PTFE
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 302 °F
Statisches Kabel
Ja