52,33 €/ Meterexkl. MwSt
61,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61
366 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | SOLVECO SD |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 92 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 380 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 3.05 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Ja |