Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Solveco SD EPDM Rolle=61m 51x8

  • ERIKS:11282164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,33 €/ Meterexkl. MwSt

46,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
SOLVECO SD
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
255 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
2.21 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja