21,52 €/ Meterexkl. MwSt
25,18 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61
244 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | SOLVECO SD |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 100 % |
Min. Biegeradius | 160 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Statisches Kabel | Ja |