Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Solveco SD EPDM Rolle=61m 102x8

  • ERIKS:11282167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,20 €/ Meterexkl. MwSt

82,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61

190,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
SOLVECO SD
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
118 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
510 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
4.46 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja