Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Petralflo SD, Rolle=40m, ID 75x8

  • ERIKS:12761685
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,68 €/ Meterexkl. MwSt

121,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

13,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Petralflo SD
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
91 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
3.4 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja