Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Petralflo SD, Rolle=40m, ID 150x10

  • ERIKS:12761689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

294,13 €/ Meterexkl. MwSt

344,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Petralflo SD
Innendurchmesser
150 mm
Wandstärke
10 mm
Außendurchmesser
170 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
750 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
7.85 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja