250,25 €/ Meterexkl. MwSt
292,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
28,9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 01.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Petralflo SD |
Innendurchmesser | 125 mm |
Wandstärke | 9.5 mm |
Außendurchmesser | 144 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 600 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 6.65 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Ja |