Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Petralflo D, Rolle=40m, ID 25x6

  • ERIKS:12761654
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,21 €/ Meterexkl. MwSt

48,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Petralflo D
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.8 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja
Alternativen

40,82 €/ Meterexkl. MwSt

47,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026