Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Lite FG, Rolle=40m, ID 63x9.75

  • ERIKS:14754429
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD Lite
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
9.75 mm
Außendurchmesser
82.5 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
68 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
305 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.7 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -20 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein