Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Lite FG, Rolle=40m, ID 51x8.5

  • ERIKS:14754428
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,46 €/ Meterexkl. MwSt

69,57 €inkl. MwSt

118,55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD Lite
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
8.5 mm
Außendurchmesser
68 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
68 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
152 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.9 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -20 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein