50,25 €/ Meterexkl. MwSt
58,79 €inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Nutralon SD Lite |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 7.25 mm |
Außendurchmesser | 52.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Min. Berstdruck | 68 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 115 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.53 kg/m |
Material Seele | NBR3 |
Temperaturbereich | von -20 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |