Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Lite FG, Rolle=40m, ID 32x7.25

  • ERIKS:14754426
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD Lite
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
7.25 mm
Außendurchmesser
46.5 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
68 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
95 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.31 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -20 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein