Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Nutralon SD |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 40 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.04 kg/m |
Material Seele | NBR3 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |