Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD FG, Rolle=40m, ID 100x8

  • ERIKS:14754425
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
116 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
600 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
5.2 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein