26,72 €/ Meterexkl. MwSt
31,26 €inkl. MwSt
138,37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Nutralon |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Min. Berstdruck | 72 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 50 % |
Min. Biegeradius | 120 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.58 kg/m |
Material Seele | NBR3 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |