Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon FG, Rolle=40m, ID 16x5

  • ERIKS:14754415
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
26 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Berstdruck
72 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
95 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.41 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein