40,05 €/ Meterexkl. MwSt
46,86 €inkl. MwSt
440 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Nurture SD Flexoline |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 228 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 2.52 kg/m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |