Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nurture SD Flexoline, Rolle=40m, ID 63x6

  • ERIKS:13212872
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,72 €/ Meterexkl. MwSt

49,98 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Nurture SD Flexoline
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
75 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
189 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.13 kg/m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein