28,83 €/ Meterexkl. MwSt
33,73 €inkl. MwSt
234 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Nurture SD Flexoline |
Innendurchmesser | 51 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 61 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 153 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.45 kg/m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |