Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nurture SD Flexoline, Rolle=40m, ID 25x5

  • ERIKS:14466139
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Nurture SD Flexoline
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
35 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
75 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.61 kg/m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein