Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 38x6,4

  • ERIKS:12676874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,66 €/ Meterexkl. MwSt

37,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Multiserv
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.4 mm
Außendurchmesser
50.8 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
267 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
1.26 kg/m
Material Seele
NBR/SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 95 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 203 °F
Statisches Kabel
Nein