7,02 €/ Meterexkl. MwSt
8,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
409,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Multiserv |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 5.1 mm |
Außendurchmesser | 29.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Min. Biegeradius | 116 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 0.42 kg/m |
Material Seele | NBR/SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 95 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 203 °F |
Statisches Kabel | Nein |