Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 13x4,6

  • ERIKS:12676869
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,69 €/ Meterexkl. MwSt

6,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

405,1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Multiserv
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
4.6 mm
Außendurchmesser
22.2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
78 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.25 kg/m
Material Seele
NBR/SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 95 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 203 °F
Statisches Kabel
Nein