Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Multiserv, Rolle=60m, ID 10x4

  • ERIKS:12676868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,41 €/ Meterexkl. MwSt

3,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

2195,4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Multiserv
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
18 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
58 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.19 kg/m
Material Seele
NBR/SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 95 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 203 °F
Statisches Kabel
Nein