Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Multi Green, Rolle=60m, Innendurchmesser 25x6

  • ERIKS:13219078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,95 €/ Meterexkl. MwSt

26,85 €inkl. MwSt

2099 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Multi Green
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
205 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.79 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein