9,47 €/ Meterexkl. MwSt
11,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
38 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Multi Green |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 155 mm |
Rollenlänge | 120 m |
Gewicht | 0.51 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |