Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Multi Green, Rolle=152,4m, Innendurchmesser 13x5

  • ERIKS:10015888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,04 €/ Meterexkl. MwSt

7,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

123 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Multi Green
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
120 mm
Rollenlänge
152.4 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein