Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Inferno+ |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Min. Berstdruck | 180 bar |
Min. Biegeradius | 65 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 0.55 kg/m |
Material Seele | Duralast |
Temperaturbereich | von -40 bis 232 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 449 °F |
Statisches Kabel | Nein |
6,27 €/ Stückexkl. MwSt
7,34 €inkl. MwSt
181 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202622,75 €/ Stückexkl. MwSt
26,62 €inkl. MwSt
179 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202619,57 €/ Stückexkl. MwSt
22,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.06.2027