77,04 €/ Meterexkl. MwSt
90,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
272 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | FIBERFLEX |
Innendurchmesser | 75 mm |
Wandstärke | 10 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 450 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |