Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 65x8,5

  • ERIKS:10015125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,89 €/ Meterexkl. MwSt

67,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
FIBERFLEX
Innendurchmesser
65 mm
Wandstärke
8.5 mm
Außendurchmesser
82 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
390 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.5 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 248 °F
Statisches Kabel
Nein