50,76 €/ Meterexkl. MwSt
59,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
116,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | FIBERFLEX |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 7.5 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.82 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 248 °F |
Statisches Kabel | Nein |