Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x8

  • ERIKS:10015123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,14 €/ Meterexkl. MwSt

41,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
FIBERFLEX
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
54 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
230 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C