Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x6

  • ERIKS:10069577
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,11 €/ Meterexkl. MwSt

27,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
FIBERFLEX
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
44 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
190 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C